Beli tekiro bor listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Hyundai Impact Drillatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 13 mm
- Rated input power: 710 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- Wipro Bor Listrikatribut:
- Voltage (V): 220
- Kenmaster Mesin Bor Listrikatribut:
- Drill Capacity (mm): 1.5-10
- Hyundai Mesin Bor Listrikatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 10 mm
- Rated input power: 450 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- HighPoint Monza Resto Table RT1R60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- KYUHO Mesin Bor Listrikatribut:
- Input Power: 450W
- No. Load Speed: 0-3300rpm
- Voltage: 220V/50Hz
- Bore Diameter (mm): 10
- DOLIZ Mesin Bor Listrikatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Drilling Capacity (Alumunium): 15mm
- Drilling Capacity (Wood): 25mm
- No. Load Speed: 0-3500rpm
- Mollar Electric Torque DrillDeskripsi:- Left and right rotation- Max. Drill Capacity 10mm (3/8inch), Keyless drill chuck- Medium Duty- Menggunakan torque couple, cocok untuk hobbies, industri perakitan, pemasangan gipsum dan kanopi- Spareparts tersedia lengkapatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Max. Drill Capacity: 10mm
- Power (W): 300
- Rotation Speed (rpm): 800rpm
Daftar Harga tekiro bor listrik Terbaru March 2026
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| Hyundai Impact Drill | Rp569.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| Wipro Cordless Drill | Rp1.099.900 |
| Wipro Bor Listrik | Rp389.900 |
| Kenmaster Mesin Bor Listrik | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102925427-1.jpg)